- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ管 100mmのおすすめ人気ランキング
塩ビ管 100mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新463件の「塩ビ管 100mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 100Φ」、「外径 100mm」、「60mm塩ビパイプ」などの商品も取り扱っております。
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質
塩ビ
長さ(mm)
200
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
材質
PVC
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
用途排水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格
JIS K6741
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力(MPa)
0.98
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
規格
JIS K 6741
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
PVC
形状
エルボ90°
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
パイプ
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
規格
JISK6741
JIS規格
JIS K 6741
関連資料
図面(0.06MB)
長さ許容差(mm)
±10
管種
VU管
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)
4
JIS規格
JIS K6741
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニル
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質
PVC
形状
ソケット
使用流体
排水